[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70275548 品番 EA829FB-2.6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,543
販売価格(税別)
4,130

Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)5 幅(mm)2.5 全長(mm)44 ピッチ喰い付き:8P 被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)14 呼びM2.6×0.45 精度STD 引張強度(N/mm2)700以下 穴径(mm)推奨下穴径:2.38〜2.43 シャンク径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする