エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ロールタップ
[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M3.5×0.6
注文コード
70275566
品番
EA829FB-3.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
6
幅(mm)
3.2
全長(mm)
48
ピッチ
喰い付き:8P
被削材
対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
18
呼び
M3.5×0.6
精度
STD
引張強度(N/mm
2
)
700以下
穴径(mm)
推奨下穴径:3.2〜3.26
シャンク径(mm)
4