画像準備中

[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70275645 品番 EA829FF-1.2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,651
販売価格(税別)
2,410

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。喰付2P止り穴用。

材質HSS(ハイス) 長さ(mm)5 幅(mm)2.5 全長(mm)32 質量(g)3 ピッチ喰い付き:2P 被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 ねじ長さ(mm)8 呼びM1.2×0.25 シャンク径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする