エスコ
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
70275679
品番
EA829FF-1.6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.5
全長(mm)
36
質量(g)
3
ピッチ
喰い付き:4P
被削材
銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ねじ長さ(mm)
10
呼び
M1.6×0.35
シャンク径(mm)
3