エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70276248
品番
EA829HH-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,257
販売価格(税別)
¥
3,870
バスケットに入れる
窒化処理(表面処理)。フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に。
材質
Co-HSS(コバルトハイス)
長さ(mm)
9
幅(mm)
6.5
全長(mm)
82
質量(g)
42
ピッチ
喰い付き:3P
溝数
5
ねじ長さ(mm)
29
呼び
M12×1.75
精度
OH4
表面処理
窒化処理
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
8.5
精度表記
STD
注意
※画像はサイズ別商品です。
商品豆知識
ハンドタップの種類