画像準備中

[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70276266 品番 EA829PG-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,705
販売価格(税別)
1,550

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20〜45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

材質粉末ハイス(CPM) 長さ(mm)7 幅(mm)4 全長(mm)52 質量(g)7 ピッチ喰い付き:5P 溝数3 ねじ長さ(mm)13 呼びM4×0.7 精度OH3 首下長(mm)21 サイズ(mm)突出しセンタ:1.7 シャンク径(mm)5 精度表記STD
注意
※サイズによって刻印が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする