エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ポイントタップ
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70276467
品番
EA829PJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,654
販売価格(税別)
¥
5,140
バスケットに入れる
ノンコート。
材質
CPM(粉末ハイス)
長さ(mm)
6
幅(mm)
3.2
全長(mm)
100
溝数
3
被削材
対応:高炭素鋼、調質鋼(25〜35HRC)、工具鋼など
ねじ長さ(mm)
11
呼び
M3×0.5
精度
STD
食付
5P
シャンク径(mm)
4
注意
※画像はEA829PJ-16Bです。