[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70276598 品番 EA829PJ-14B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

ノンコート。

材質CPM(粉末ハイス) 長さ(mm)11 幅(mm)8 全長(mm)150 溝数3 被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25〜35HRC)、工具鋼など ねじ長さ(mm)30 呼びM14×1.5 精度STD 食付5P シャンク径(mm)10.5
注意
※画像はEA829PJ-16Bです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする