エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ポイントタップ
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70276616
品番
EA829PJ-16B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
ノンコート。
材質
CPM(粉末ハイス)
長さ(mm)
13
幅(mm)
10
全長(mm)
150
溝数
4
被削材
対応:高炭素鋼、調質鋼(25〜35HRC)、工具鋼など
ねじ長さ(mm)
32
呼び
M16×1.5
精度
STD
食付
5P
シャンク径(mm)
12.5