[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70276826 品番 EA829SF-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,570
販売価格(税別)
38,700

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)22 幅(mm)19 全長(mm)145 溝数4 被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など ねじ長さ(mm)28 呼びM33×3.5 精度STD 食付2.5P シャンク径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする