[難削材用]パイプタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70277009 品番 EA829TA-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,193
販売価格(税別)
5,630

JIS2級。

材質CPM(粉末ハイス) 幅(mm)6 全長(mm)55 質量(g)23 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など ねじ長さ(mm)19 呼びRc1/8”×28 シャンク径(mm)8
注意
※画像はEA829TA-207です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする