エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
[難削材用]パイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70277018
品番
EA829TA-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,020
販売価格(税別)
¥
8,200
バスケットに入れる
JIS2級。
材質
CPM(粉末ハイス)
幅(mm)
9
全長(mm)
62
質量(g)
48
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
被削材
対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
ねじ長さ(mm)
28
呼び
Rc1/4”×19
シャンク径(mm)
11
注意
※画像はEA829TA-207です。