エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
[難削材用]パイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70277036
品番
EA829TA-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,210
販売価格(税別)
¥
21,100
バスケットに入れる
JIS2級。
材質
CPM(粉末ハイス)
幅(mm)
14
全長(mm)
80
質量(g)
136
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
被削材
対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
ねじ長さ(mm)
35
呼び
Rc1/2”×14
シャンク径(mm)
18
注意
※画像はEA829TA-207です。