エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
[難削材用]パイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70277045
品番
EA829TA-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,650
販売価格(税別)
¥
31,500
バスケットに入れる
JIS2級。
材質
CPM(粉末ハイス)
幅(mm)
17
全長(mm)
85
質量(g)
237
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
被削材
対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
ねじ長さ(mm)
35
呼び
Rc3/4”×14
シャンク径(mm)
23