エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
[鋳鉄用]パイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70277088
品番
EA829TA-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,911
販売価格(税別)
¥
9,010
バスケットに入れる
JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
幅(mm)
11
全長(mm)
65
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
ねじ長さ(mm)
28
呼び
Rc3/8”×19
シャンク径(mm)
14
注意
※画像はEA829TA-307です。