福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
寿司容器 花舞喜(かぶき)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800枚)
種別
2-3H 彩月紫
注文コード
70277427
品番
740233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
深さ(mm)
22
材質
HIPS(ラミ)
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
174×140
種別
2-3H 彩月紫
仕様
耐油性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70277427
740233
70277296
0740020
寿司容器 花舞喜(かぶき)
福助工業
1箱(800枚)
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です