エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
[小径]六角穴付ボルト(三価黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
ピッチ
0.7
サイズ
M4×6
注文コード
70277876
品番
EA949JM-406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・サイズ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
並目ねじ。全ねじ。
材質
鉄(三価黒)
サイズ
M4×6
ピッチ
0.7
頭部高さ(mm)
4
径(mm)
頭部:5.5