福助工業
福助工業の 袋
福助工業の OPP袋
オーピーパック テープなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全109種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×300セット)
注文コード
70277935
品番
0843024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
35
高さ(mm)
220
テープ
なし
種別
No.3.5-22
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
30000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):