画像準備中

[小径]六角穴付ボルト(三価黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) ピッチ1.5 サイズM10×20 注文コード70278199 品番EA949JM-1020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680
この商品はピッチ・サイズ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

並目ねじ。全ねじ。

材質鉄(三価黒) サイズM10×20 ピッチ1.5 頭部高さ(mm)10 径(mm)頭部:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする