エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
[小径]六角穴付ボルト[ステンレス]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
ピッチ
0.5
サイズ
M3x8
注文コード
70278278
品番
EA949JN-308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥435
販売価格(税別)
¥
395
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・サイズ・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
並目ねじ。全ねじ。
材質
ステンレス(SUS XM7)
サイズ
M3x8
ピッチ
0.5
頭部高さ(mm)
3
径(mm)
頭部:4.5