画像準備中

[小径]六角穴付ボルト[ステンレス]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) ピッチ0.7 サイズM4×14 注文コード70278348 品番EA949JN-414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460
この商品はピッチ・サイズ・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る

並目ねじ。全ねじ。

材質ステンレス(SUS XM7) サイズM4×14 ピッチ0.7 頭部高さ(mm)4 径(mm)頭部:5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする