エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
[超低頭]六角穴付ボルト[ブラッククロメート]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4本)
サイズ
M5×12
注文コード
70279100
品番
EA949MG-512A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
並目ねじ。全ねじ。
材質
鉄(ブラッククロメート)
サイズ
M5×12
ピッチ
0.8
頭部高さ(mm)
1.5
径(mm)
頭部:4.8
注意
※品番により、サイズが異なります。