画像準備中

[超低頭]六角穴付ボルト[ブラッククロメート]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4本) サイズM6×25 注文コード70279109 品番EA949MG-625A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

並目ねじ。全ねじ。

材質鉄(ブラッククロメート) サイズM6×25 ピッチ0.8 頭部高さ(mm)1.5 径(mm)頭部:4.8
注意
※品番により、サイズが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする