EA506AA-66 コンテナ(ふた付)(37L) エスコ 70279407

コンテナ(ふた付)(37L)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70279407
品番
EA506AA-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,326
販売価格(税別)
¥6,660

フタによりスタッキングサンクレットに採用されているタイプで、コンテナ本体に取り付けられたフタを介してのスタッキング(積み重ね)が可能なタイプです。フタを開けて空箱の状態でのネスティング(収納)も可能で、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。サンクレットはフタと本体が一体化しているため、振動による外れや紛失がありません。フタは観音開きタイプで組み合うような波形状になっています。フタを閉めた状態でスタッキングするため、機密性を更に高めています。積み重ね可能。相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする