福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 不織布袋
福助工業の 不織布平袋
クロスパック(E) 折り返し袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000枚)
注文コード
70280744
品番
0132616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
木製品・金属製品・樹脂製品の表面保護、皮革製品の包装、ダシパック、お茶パック、ゆず袋、揚げ物袋、その他小物の詰め合わせやギフトのラッピングなど、様々な用途で使用できます。
材質
coPET、PET
種別
16-16折り返し
品名
二方シール袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
160×160
目付(g/m
2
)
20
折幅(mm)
50