福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 包装紙
福助工業の 柄入り
ニュークロスラッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
70280796
品番
0130753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕出し容器(優膳・福寿膳)、贈答品等を包むのに最適です。
材質
PE、PP
種別
もみじ 750
形状
風呂敷
寸法(幅W×長さL)(mm)
750×750
目付(g/m
2
)
25