画像準備中

カートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70281839 品番1120 PR-03【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥17,9005,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。
無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。
軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。
ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ろ過度(μm)5 回転速度(min-1[r.p.m])320000 空気圧力(MPa)0.25 空気消費量(NL/min)40 使用工具軸径1.6mm専用 セット内容プレストハンドピース(PR-304): 1台/プレストUユニットボックス(PRU-06): 1台/フットコントローラ(AFC-40): 1台/ハンドピースホルダ(Z014): 1個 用途各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業/名入れ彫刻作業/プリント基板のパターンカット作業/電子部品・セラミック部品の加工 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする