エスコ
F.R.L.ユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(1組)
注文コード
70282277
品番
EA153AH-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,988
販売価格(税別)
¥
9,080
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
オイル:125
質量(g)
440
最高使用圧力(MPa)
1
方式
排出方法:コック式
使用温度(℃)
5~60
圧力調整範囲(MPa)
0.049~0.97
フィルター
5μm
取付ねじ
Rc1/4”
面間寸法(mm)
240
注意
※画像はEA153AH-4Bです。