福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
レンジシール 耐熱タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70283054
品番
0704628
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.065
幅(mm)
150
高さ(mm)
190
種別
No.15-19
サイズ
No.15-19
入数(枚)
2000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):