エスコ
エスコの 充電工具 本体
エスコの ブロワ/集じん
[LEDライト付]エアーダスター(ロングトリガー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
70284054
品番
EA123BK-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付。LEDライトの脱着可能。プラグ付。
材質(本体)
アルミダイカスト製
電源
CR2025×2個(付属)
最高使用圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
100
取付ねじ
ホース:G1/4”、ノズル:G1/8”
穴径(mm)
3
エア流量(L/min)
280