エスコ
エスコの 締付・穴あけ(空圧工具)
エスコの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ(アングル型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70285427
品番
EA155SD-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
雄ねじプラグ付。正逆転付。
材質
アルミ
全長(mm)
332
質量(kg)
1.98
角寸法
差込角:1/2”
使用圧力(MPa)
0.63
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
騒音値(dB)
97(A)
能力(mm)
ボルト径:13
吸入口サイズ
Rc1/4”
最大トルク(Nm[kgf-cm])
270
コンプレッサー(kW)
2.6
振動3軸合成値(m/s
2
)
17.4(ISO28927-2 )
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70285427
EA155SD-11
64692584
EA155DH-1
1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)
エスコ
1台
¥
34,200
税込
¥
37,620
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)