0262900 紙折 福助工業 70285495

 

0262900 紙折 福助工業 70285495
0262900 紙折 福助工業 70285495

紙折

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(800枚)
種別No.57 白無地
内容量1箱(800枚)注文コード70285495品番0262900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

容器と比べて嵩張らず、在庫スペースを削減します。
パラフィンをコーティングしていますので、食べ物がくっつきません。
形状の異なるさまざまな食品でも簡単に包装できます。また、紙の簡易折箱として、ひと味違った温かみのあるおいしさを演出できます。
捨てる時もコンパクトで嵩張りません。

用途菓子、おにぎり、寿司、惣菜、精肉など材質裾・フタ:片艶晒クラフト紙80gにパラフィンをコーティング仕様耐油種別No.57 白無地形状紙折寸法(幅W×長さL)(mm)150×210
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする