福助工業
ラミ人竹
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種別
No.35
No.50
No.35
No.40
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70285513
品番
0260304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
片艶晒クラフト紙にポリエチレンをラミネートした食品用包装紙です。
用途
精肉など
材質
片艶晒クラフト紙100gに13μLDPEラミ
仕様
耐油
種別
No.35
形状
ロー紙
寸法(幅W×長さL)(mm)
105×360
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):