エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの コンデンサーブラシ
アンカーホールブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ブラシ長(mm)
90±5
注文コード
70287089
品番
EA819BN-42
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
この商品は
ブラシ長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。
材質
軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66
軸径(Φmm)
6.6
全長(mm)
260±5
質量(g)
80
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
ブラシ長(mm)
90±5
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35
適合穴径(Φmm)
14〜15
ブラシ寸法(mm)
外径:14.0 線径:0.5
注意
※画像はEA819BN-44です。