画像準備中

アンカーホールブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラシ長(mm)130±5 注文コード70287098 品番EA819BN-43
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,453
販売価格(税別)
2,230
この商品はブラシ長など5種類から選べます 他の種類を見る

孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。

材質軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66 軸径(Φmm)6.6 全長(mm)360±5 質量(g)105 最大回転数(min-1[r.p.m])1000 ブラシ長(mm)130±5 シャンクサイズ(mm)六角:6.35 適合穴径(Φmm)19〜20 ブラシ寸法(mm)外径:19.0 線径:0.5
注意
※画像はEA819BN-44です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする