エスコ
エスコの コンプレッサー
エスコの タンクマウント型コンプレッサー
エアーコンプレッサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70288315
品番
EA116SW-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,270
販売価格(税別)
¥
45,700
バスケットに入れる
付属品:エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ(本体取付済)×1、パイプシール×1、取扱説明書。1.5馬力モータ+30Lタンクで一般的なエアツールの使用に最適です。
質量(kg)
27
電源
AC100V(50/60Hz)・1.1kw(1.5HP)
最高使用圧力(MPa)
0.8
吐出し空気量(L/min)
0.0MPa時50・60Hz:115・125、0.4MPa時50・60Hz:85・95、0.6MPa時50・60Hz:70・80、0.8MPa時50・60Hz:50・60
空気タンク容量(L)
30
サイズ(mm)
580(W)×360(D)×630(H)
騒音値(dB)(50/60Hz)
85