画像準備中

[ステンレス製]アングル用アジャスト脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70289697 品番EA949HW-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,287
販売価格(税別)
1,170

重荷重用。耐久性が高いステンレス製。

材質座・玉:SUS304 ボルト:SUS303 全長(mm)80 質量(g)120 ピッチ(mm)2.54 球径(Φmm)約40 サイズ(mm)座板:45×45 高さ調整範囲(mm)46〜79 ねじサイズW3/4”×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする