エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの オフィス用デスク
エスコの 平机
OAデスク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70290537
品番
EA954DF-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,080
販売価格(税別)
¥
42,800
バスケットに入れる
オフィスやSOHOに最適なシステムOAデスク。環境面への配慮と使いやすさを追求したシステムOAデスク。
材質
天板:木製メラニン化粧板 脚パネル、間口パネル:スチールメラニン焼付塗装 キャスター:ナイロン
質量(kg)
22.6
色
ホワイトグレー
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×700×700
総耐荷重(kg)
80
グリーンマーク
認定
注意
※【お客様組立品】