OAデスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70290546 品番 EA954DF-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,670
販売価格(税別)
59,700

オフィスやSOHOに最適なシステムOAデスク。環境面への配慮と使いやすさを追求したシステムOAデスク。

材質天板:木製メラニン化粧板 脚パネル、間口パネル:スチールメラニン焼付塗装 キャスター:ナイロン 質量(kg)35.8 ホワイトグレー キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700 総耐荷重(kg)100 グリーンマーク認定
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする