マスオカ
Oリング N FKM70°
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径(mm)
28
10
11
13
15
16
18
23
28
33
38
42
43
48
5
6
7
8
9
外径(Φmm)
38
15
16
17
18
19
20
21
23
25
26
28
33
38
43
48
52
53
58
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70290867
品番
N-28 4DN28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
真空用Oリング
用途
真空装置等の交換部品
内径(mm)
28
線径(mm)
5
材質
フッ素ゴム
色
黒
硬度
70
外径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応