曜日別特売
EA944NJ-168A [フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ 70290914

EA944NJ-168A [フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ 70290914
EA944NJ-168A [フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ 70290914

[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
厚さ(mm)0.18
内容量1巻注文コード70290914品番EA944NJ-168A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,070
販売価格(税別)
43,700

柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200厚さ(mm)0.18長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする