マスオカ
マスオカの シール/バネ部品
マスオカの Oリング
Oリング NW FKM70°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70290946
品番
NW-25 4DNW25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
真空用Oリング
材質
フッ素ゴム
内径(mm)
28
外径(Φmm)
38
線径(mm)
5
用途
センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
色
黒
硬度
70
RoHS指令(10物質対応)
対応