エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
[カム式]荷締ストラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4本)
注文コード
70290966
品番
EA982BA-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
スチールバックル。カム式。
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
固定側:0.1 調整側:1.7
使用荷重(kg)
136
材質(ベルト)
ポリエステル
フック径(mm)
内径:23