エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
[HSSE]スパイラルタップ(ISO)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70291158
品番
EA829ER-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
止まり穴用。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
8
幅(mm)
5
全長(mm)
70
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
3
被削材
構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△
ねじ長さ(mm)
22
呼び
M8×1.25
精度
H2
適合被削材種
◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。