[HSCO]スパイラルタップ(ISO)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70291194 品番 EA829ER-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

止まり穴用。

材質HSCO-M42(高コバルトハイス) 長さ(mm)7 幅(mm)4.5 全長(mm)60 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数3 被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど ねじ長さ(mm)16 呼びM5×0.8 精度H2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする