正弦波インバータ SPシリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70291217 品番 SP-1500-124A
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

軽量サイズ
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
高効率
出力電圧周波数設定可能
リモート制御機能内蔵
パワーセーブモード機能搭載

定格入力電圧(V)24 定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5% 仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA 周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5% 最大出力>1500〜1730VA(100〜115%)(1分間) 出力波形正弦波(歪率5%以下) 定格出力容量(VA)1500±3% 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ) 無負荷電流(A)≦1.0 効率最大92% 入力電圧範囲(V)21〜33dc 待機電流(パワーセーブモードON)<0.05A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70291217
2020-02-06
用途:
リチウムイオン電池で電子レンジを動かす。

はじめリチウムイオン電池を8本直列にしたが、電圧が仕様の32Vを微妙に超えたため、7本直列に設計変更し、使えるようになった。今のところ1250Wのポットでお湯を沸かすことには成功。縦置きで壁に設置したが、ファンの音がゴロゴロと想像以上に大きい。購入する人は騒音に注意してください。
 600Wのコタツでもゴロゴロと騒音が出た。とにかくもう少し静かなファンにしてほしい。
せっかく高価な日本製にしたのに、非常に残念。星一つにしました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする