エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
[HSCO]スパイラルタップ(ISO)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70291219
品番
EA829ER-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,926
販売価格(税別)
¥
2,660
バスケットに入れる
止まり穴用。
材質
HSCO-M42(高コバルトハイス)
長さ(mm)
8
幅(mm)
5
全長(mm)
70
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
3
被削材
対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
ねじ長さ(mm)
22
呼び
M8×1.25
精度
H2