エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70291280
品番
EA829ER-360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
止まり穴用。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
7
幅(mm)
4.5
全長(mm)
61
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
3
被削材
構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇
ねじ長さ(mm)
19
呼び
M6×1.0
精度
H2
適合被削材種
◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。