エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ポイントタップ
[HSCO]ポイントタップ(ISO)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70291386
品番
EA829EV-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
通り穴用。
材質
HSCO-M42(高コバルトハイス)
長さ(mm)
6
幅(mm)
3.2
全長(mm)
46
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
3
被削材
対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
ねじ長さ(mm)
18
呼び
M3×0.5
精度
H2