※画像は代表画像です。

[HSCO]ポイントタップ(ISO)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70291429 品番 EA829EV-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,827
販売価格(税別)
2,570

通り穴用。

材質HSCO-M42(高コバルトハイス) 長さ(mm)8 幅(mm)5 全長(mm)70 ピッチ喰い付き:4P 溝数3 被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど ねじ長さ(mm)22 呼びM8×1.25 精度H3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする